Ključi za notranji 6-kotnik kromiran 1,5 mm

Št. art.: 626030 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.026 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,5 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 52×16 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromiran
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626030 1,5
EAN/GTIN 7610733087501
Številka proizvajalca 210.1,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana (vel. 0,7 in 0,9 brunirana).