Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač za profil Torx Plus®, z ročajem v obliki zastavice 5IP

Št. art.: 625920 5IP
Popust
3,71 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 5IP
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 82 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625920 5IP
EAN/GTIN 4045197772701

Opis

Izvedba:

Ročaj v obliki zastavice z dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz polipropilena. Stebla iz krom-molibdenovega jekla, površina kromirana, konice so črne barve.
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
    Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico