Izvijač za profil Torx Plus®, s T-ročajem 20IP

Št. art.: 625911 20IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus® 20IP
Dolžina rezila 80 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
celotna dolžina 117 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625911 20IP
EAN/GTIN 7610733287611
Številka proizvajalca 1408.20-80

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico