Izvijači Torx® za elektroniko ESD TX8

Št. art.: 625777 TX8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 153 mm
    Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
    Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Vrtljiva kapa Da
    Izvrtina v profilu Torx® Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625777 TX8
    EAN/GTIN 7610733268641
    Številka proizvajalca 8124.B 8-60 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
    Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.
    Od TX6 Torx®-profil z izvrtino za vijake z varnostnim zatičem in brez njega.

    Uporaba:

    Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico