Opis:
Frikcijski ključ (št. 31 K) z zamenljivimi 12-kraki UD profila ali dvojnimi šestkotnimi vstavnimi obročki (št. 31 R)
6-kraki so na voljo na zahtevo
Predvsem primeren za jeklene konstrukcije in gradnjo odrov
Do 30″ ravna gred, od 35″ z drsno cevjo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, mangan-fosfatirano
Razlaga številke izdelka: 31 KR 16-32 = ključ 31 K 16″ in vstavni obroč 31 R 32 mm
Lastnosti:
- Vstavni obroček z dvojnim šestkotnikom: 80
- Skupna dolžina [palec]: 40
- Skupna dolžina [mm]: 960 mm
- Širina glave 1 [mm]: 118,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 39,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: mangan-fosforiran
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez