Garnitura izvijačev Torx®, z močnim ročajem „multicraft“ 10

Št. art.: 625441 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625441 10
EAN/GTIN 7610733269709
Številka proizvajalca 7221.

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), za vpenjanje različnih stebel. Posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Obseg dobave:

Vključno s kakovostno tekstilno rolo-torbico.

Obseg dobave:

Precizni izvijač art. 625775: TX6; TX7
Stebla art. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Ročaj iz umetne mase: 1 kos

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659928.