Akumulatorski sklop Li-Power 12 V - 2,0 Ah

Št. art.: 625438000
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
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625438000
    EAN/GTIN 4007430254795
    Številka proizvajalca 625438000
    L-število L01760 2

    Opis

    Opis:

    • Inteligentno upravljanje baterije za dolgotrajne baterijske pakete s 3-letno garancijo
    • Trajni elektronski nadzor posameznih celic (ESCP) med polnjenjem za izjemno dolgo življenjsko dobo
    • Brez spominskega učinka
    • Dolga življenjska doba s praktično odsotnostjo samopraznjenja
    • Odlične okoljske lastnosti.

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 2 Ah
    • Energija: 24 Wh
    • Teža: 185 g
    • Napetost baterijskega sklopa je 12 V..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico