Izvijači Torx® ESD TX9

Št. art.: 625420 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip ESD
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 140 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina kromirani
Konica črni, kaljeni
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625420 TX9
EAN/GTIN 7610733255993
Številka proizvajalca 8400.9-60 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico