Garnitura izvijačev Torx® 5

Št. art.: 625410 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Število izvijačev 5
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625410 5
EAN/GTIN 7610733087389
Številka proizvajalca 1438.

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX27 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 625400: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20