{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Profil Torx® | TX20 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Površina | kromirani | |
Konica | črni, kaljeni | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625405 TX20 | |
EAN/GTIN | 7610733261307 | |
Številka proizvajalca | 8400.20-100 OR |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX20
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.740 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 200 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX20 | TX20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |