{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Profil Torx® | TX15/200 | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 175 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Površina | kromirani | |
Konica | črni, kaljeni | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625405 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733261291 | |
Številka proizvajalca | 8400.15-80 YE |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači Torx® TX15
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
975 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 175 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 80 mm |
Površina | kromirani | kromirane |
Material rezila | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Profil Torx® | TX15/200 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |