Vrtalno kladivo SDS-plus Pro4 (2C)/ 8 x 250/310 mm

Št. art.: 625229000
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
    Vrsta izdelka Sveder za kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625229000
    EAN/GTIN 4007430175786
    Številka proizvajalca 625229000

    Opis

    Opis:

    • Najvišja hitrost vrtanja z zmanjšanjem trenja in izboljšanim prenosom udarcev zaradi posebne geometrije rezalnih robov na dletasto oblikovani vrtalni glavi
    • Stabilna in dolgotrajna središčna točka za natančno vrtanje
    • Močni lomilniki povzročajo mikrorazpoke v materialu za opazno hitrejši potek vrtanja
    • Razširjene ojačevalne faze zmanjšujejo verjetnost zatikanja pri udarcih v ojačitev
    • Velik volumen 2- spiralna geometrija z ojačitvijo jedra za hiter prenos prahu iz vrtanja in največjo odpornost na lomljenje
    • Za uporabo v betonu, zidovju, naravnem kamnu, granitu

    Lastnosti:

    • Delovna dolžina: 250 mm
    • Premer: 8 mm
    • Skupna dolžina: 310 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico