Močni izvijač z bitom 3/8″ hex 16 mm

Št. art.: 6252130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6252130
EAN/GTIN 4010886625217
Številka proizvajalca 6252130

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Vnotranji kvadratni pogon po DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Jeklo, brušeno
* ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 30,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 24,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 22,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 8,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: brušeno
  • Preskusni navor (min.) [Nm]: 260 Nm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 16
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico