Frezalni vrtalnik HSS-TiN 6,0x90 mm

Št. art.: 625150000
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 625150000
    EAN/GTIN 4007430101242
    Številka proizvajalca 625150000
    L-število L01750 812

    Opis

    Opis:

    • Rezkalni sveder iz jekla HSS s posebno učinkovito spiralo za rezkanje, prečni rez 135° po DIN 1412 C, prevleka iz nitrida titana
    • Odlično za vrtanje in rezkanje vseh kontur v pločevini in drugih tankostenskih materialih

    Lastnosti:

    • Premer: 6 mm
    • Skupna dolžina: 90 mm
    • Prodajna enota: 1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico