Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machine-operater, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
Vnotranji kvadratni pogon po DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Jeklo, brušeno
* ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 30,0 mm
- Vstavek Ø 1: 15,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 19,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 4,0 mm
- Skupna dolžina [mm]: 30 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 9
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez