HM umetni vrtalnik 30x90 mm

Št. art.: 625128000
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625128000
EAN/GTIN 4007430101822
Številka proizvajalca 625128000

Opis

Opis:

  • Natančen umetniški sveder, podoben DIN 7483 C, s sredinsko konico, 2 ostrima predrezaloma in 2 glavnima rezalnima robovoma iz karbida
  • Za profesionalno uporabo in vrtanje brez razpok v furnirane lesene plošče ter vse naravne vrste trdega in mehkega lesa

Lastnosti:

  • Premer: 30 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Vpenjalo Ø: 8 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico