Vtičnica 3/8″ moški TORX E14

Št. art.: 6251080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6251080
EAN/GTIN 4010886625101
Številka proizvajalca 6251080

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Dolžina vstavka: 28,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 16,8 mm
  • Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 9,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 18,3 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 28 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E14
  • Dimenzija vijaka: M12
  • Dimenzija vijaka [mm]: 12,9 mm
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico