Vrtalnik HSS-G 12,0x205 mm, DIN 340

Št. art.: 625064000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625064000
EAN/GTIN 4007430101037
Številka proizvajalca 625064000
L-število L01750 1442

Opis

Opis:

  • Natančen vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla, po DIN 340, brušen iz masivnega, dolgega, valjastega, desnega reza, tip N, prečno brušenje 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), Toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje obremenitve in natančnost v industriji in trgovini
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 134 mm
  • Premer: 12 mm
  • Skupna dolžina: 205 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.