Vrtalnik HSS-G 3,0x100 mm, DIN 340

Št. art.: 625033000
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625033000
EAN/GTIN 4007430100726
Številka proizvajalca 625033000
L-število L01750 1377

Opis

Opis:

  • Natančen vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla, po DIN 340, brušen iz masivnega, dolgega, valjastega, desnega reza, tip N, prečno brušenje 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), Toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje obremenitve in natančnost v industriji in trgovini
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 66 mm
  • Premer: 3 mm
  • Skupna dolžina: 100 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico