Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Dolžina vstavka: 28,0 mm
- Vstavek Ø 1: 7,2 mm
- Ø vstavljanja 2: 17,5 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 5,0 mm
- Skupna širina [mm]: 17,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 28 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: brušen, kromiran
- Širina po ploskvah 1 TX (zunaj): E5
- Dimenzija vijaka: M4
- Dimenzija vijaka [mm]: 4,73 mm
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez