Drsno pogrezalo 8x26 mm

Št. art.: 625024000
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625024000
EAN/GTIN 4007430102416
Številka proizvajalca 625024000
L-število L01750 1335

Opis

Opis:

  • 5-rezno poglobitveno rezilo iz jekla HSS za poglobitev pod ostrim kotom, z vijakom s šestkotnim nastavkom, za pritrditev na vrtalnike za les
  • Mogoče uporabiti tudi kot globinski omejevalnik, poglobitveno rezilo preprosto obrnite

Lastnosti:

  • Premer: 8 mm
  • Skupna dolžina: 26 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.