Drsno poglabljanje 4x26 mm

Št. art.: 625021000
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625021000
EAN/GTIN 4007430102218
Številka proizvajalca 625021000
L-število L01750 1332

Opis

Opis:

  • 5-rezno poglobitveno rezilo iz jekla HSS za poglobitev pod ostrim kotom, z vijakom s šestkotnim nastavkom, za pritrditev na vrtalnike za les
  • Mogoče uporabiti tudi kot globinski omejevalnik, poglobitveno rezilo preprosto obrnite

Lastnosti:

  • Premer: 4 mm
  • Skupna dolžina: 26 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico