Pločevinasto stojalo za ključe Torx®

Št. art.: 625015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vpenjal 8
Material Pločevina
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625015
EAN/GTIN 4045197980267
Številka proizvajalca 490643

Opis

Izvedba:

Za 8 izvijačev Torx® (vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico