Pločevinasto stojalo za ključe Torx®

Št. art.: 625012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vpenjal 7
Material Pločevina
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625012
EAN/GTIN 4045197574268
Številka proizvajalca 3580018

Opis

Izvedba:

Za 7 izvijačev Torx® (vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40; TX50).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico