Garnitura kotnih izvijačev za profil Torx®, dolgi s funkcijo držanja 9

Št. art.: 624955 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624955 9
EAN/GTIN 4013288193537
Številka proizvajalca 05024470001

Opis

Izvedba:

Konični profil Torx®-HF na dolgem ročaju zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®. Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Prednosti:

Idealni za nastavljanje in privijanje vijakov Torx® na težko dostopnih mestih.
Iskalnik orodja Take it easy z barvnim označevanjem po velikostih – za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mangan fosfatirano.

Obseg dobave:

po 1 kotni izvijač, dolg: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico