Kotni izvijač za Torx® prašno lakirani TX25

Št. art.: 624850 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
Dolžina krakov 88×27 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina prašno lakirani
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624850 TX25
EAN/GTIN 7610733244010
Številka proizvajalca 410.25 BL

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebna zlitina PB Swiss Tools, površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow. Konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico