10 brusilnih listov 93x230 mm, P 60, les, SR

Št. art.: 624827000
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
Zrnatost 60
Dolžina brusnega lista 93 mm
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624827000
EAN/GTIN 4007430411792
Številka proizvajalca 624827000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni brusni papir s polodprtim raztrosom
  • Za les na splošno, masivni les, furnir, plastiko, akrilno steklo, lak, polnilo
  • Za odstranjevanje oblog, čiščenje vezanega lesa, furnirja, masivnega lesa, lakiranih površin, odstranjevanje oblog na robovih furniranega pohištva itd.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 93 x 230 mm
  • Žito: P 60
  • Prodajna enota: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico