Vijačni nastavek 3/8″ TORX nastavek T25

Št. art.: 6246830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6246830
EAN/GTIN 4010886624685
Številka proizvajalca 6246830
L-število L60160 3666

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T25
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 4,43 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 17,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 49 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M4.5 - M5
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 17,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico