Klopni disk 125 mm P 60, F-NK

Št. art.: 624396000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624396000
EAN/GTIN 4007430444035
Številka proizvajalca 624396000

Opis

Opis:

  • Primeren za grobo in srednje grobo brušenje jekla, barvnih kovin, lesa in plastike
  • Visoka obloga z lopaticami na krožniku iz steklenega platna
  • Ravnomerno visoka zmogljivost brušenja
  • Hladno brušenje
  • Nizka raven hrupa
  • Ravnomeren vzorec brušenja; udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Načelna oblika: kot naleta 7-9°.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Poševno
  • Premer x izvrtina: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 60
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico