Prostoročna ročica brez obroča 12″, 305 mm

Št. art.: 6243300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6243300
    EAN/GTIN 4010886624333
    Številka proizvajalca 6243300
    L-število L60160 486

    Opis

    Opis:

    Frikcijski ključ za vstavne obroče št. 31 R in št. 31 VR
    Predvsem primeren za jeklene konstrukcije in gradnjo odrov
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, fosfatirano z manganom

    Lastnosti:

    • Vstavni obroček z dvojnim šestkotnikom: 24-28
    • Skupna dolžina [palec]: 12
    • Skupna dolžina [mm]: 305 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 40 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: mangan-fosforiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico