Diamantni žagin list - SP - U, 115x22,23 mm

Št. art.: 624306000
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624306000
    EAN/GTIN 4007430171993
    Številka proizvajalca 624306000

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno, hitro rezanje z visoko rezalno zmogljivostjo in dobro življenjsko dobo
    • Primeren za vse gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi peščenjaki, glinene opeke
    • Višina segmenta 10 mm
    • Pri naročilu 10 kosov dobava v pultni postavitvi (razen z embalažo v blistru).

    Lastnosti:

    • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
    • Dimenzije segmenta: 32,4 x 1,8 x 10 mm
    • Število delov: 9
    • Prodajna enota: 1
    • embalaža: Karton

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico