Klopni disk 115 mm P 60, F-ZK

Št. art.: 624243000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624243000
    EAN/GTIN 4007430430540
    Številka proizvajalca 624243000

    Opis

    Opis:

    • Primeren za grobo in vmesno brušenje v celotnem kovinskem sektorju, nerjavnega jekla, jekla, litine in pločevine
    • Visoka klopna prevleka na krožniku iz steklene tkanine
    • Ravnomerno visoka zmogljivost brušenja
    • Hladno brušenje
    • Nizka raven hrupa
    • Ravnomeren vzorec brušenja; Udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
    • Najprimernejše za obdelavo nerjavnih jekel
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s; lamelni disk v nagnjeni izvedbi: kot nagiba 7-9°.

    Lastnosti:

    • Oblikovanje: Poševno
    • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 60
    • Maks. število vrtljajev: 13300 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico