Lamelni disk 115 mm P 120, F-ZK

Št. art.: 624239000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624239000
EAN/GTIN 4007430439727
Številka proizvajalca 624239000

Opis

Opis:

  • Primeren za grobo in vmesno brušenje v celotnem kovinskem sektorju, nerjavnega jekla, jekla, litine in pločevine
  • Visoka klopna prevleka na krožniku iz steklene tkanine
  • Ravnomerno visoka zmogljivost brušenja
  • Hladno brušenje
  • Nizka raven hrupa
  • Ravnomeren vzorec brušenja; Udobno brušenje z zelo majhnimi vibracijami
  • Najprimernejše za obdelavo nerjavnih jekel
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s; lamelni disk v nagnjeni izvedbi: kot nagiba 7-9°.

Lastnosti:

  • Oblikovanje: Poševno
  • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrn: P 120
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico