Opis:
Izvedba po DIN 2324
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
Na konici po DIN 2325
Lastnosti:
- Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M8
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 10,0 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/8″
- Dolžina vstavka: 49,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 17,5 mm
- Skupna širina [mm]: 17,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 49 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: mat kromirano
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 17,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez