Vlakneni disk 115 mm P 40, NK

Št. art.: 624137000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 624137000
    EAN/GTIN 4007430409096
    Številka proizvajalca 624137000

    Opis

    Opis:

    • Primeren za uporabo v celotnem kovinskem sektorju
    • Za grobo in fino brušenje
    • Za delo na zvarnih šivih, odstranjevanje prahu, razstrupljanje
    • Visoka stopnja odstranjevanja materiala z dolgo življenjsko dobo
    • Ravnomeren vzorec brušenja
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
    • Diske iz vlaken za vpenjanje na nosilno podlogo!

    Lastnosti:

    • Premer x izvrtina: 115 x 22,23 mm
    • Velikost zrn: P 40
    • Max. število vrtljajev: 13300 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico