5 rezil za vbodno žago ″clean wood premium″ 93/ 2,2 mm

Št. art.: 623998000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623998000
EAN/GTIN 4007430182203
Številka proizvajalca 623998000

Opis

Opis:

  • Čisti in kotni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 308 B.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Popolni rezultati rezanja brez trganja na obeh straneh / za hitre reze / mehki les / Pozor: Izklopite nihalni hod!
  • Uporabna dolžina: 93 mm
  • Opis izdelka: Čisti in kotno natančni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,2 mm