5 listov za vbodno žago ″metal premium″ 106/1,8 mm

Št. art.: 623979000
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623979000
    EAN/GTIN 4007430439956
    Številka proizvajalca 623979000

    Opis

    Opis:

    • Odporen proti zlomu z dolgo življenjsko dobo

    Lastnosti:

    • Različica: Brušena / valovita
    • Debelina: 1 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: T 318 BF
    • Material: BIM
    • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 2,5-6 mm / sendvič materiali 2-65 mm / neželezne kovine / pleksi steklo
    • Uporabna dolžina: 106 mm
    • Opis izdelka: Odpornost proti lomljenju pri dolgi življenjski dobi
    • Prodajna enota: 5
    • zob: 1,8 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico