5 listov za vbodno žago ″fast wood premium″ 74/ 4,0 mm

Št. art.: 623976000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623976000
EAN/GTIN 4007430435033
Številka proizvajalca 623976000
L-število L01750 888

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 144 DF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / prevlečene plošče 5-50 mm / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Prodajna enota: 5
  • Nagib zoba: 4,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico