5 listov za vbodno žago ″expert aluminij″ 75/3,0 mm

Št. art.: 623974000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623974000
EAN/GTIN 4007430408815
Številka proizvajalca 623974000
L-število L01750 1470

Opis

Opis:

  • Za posebne namene: Aluminij in neželezne kovine

Lastnosti:

  • Različica: Rezkana / zožena
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 127 DF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Aluminij 3-15 mm / neželezne kovine 4-20 mm / plastika / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 75 mm
  • Opis izdelka: Za posebne namene: Aluminij in neželezne kovine
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 3,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.