5 rezilo za vbodno žago ″metal premium″ 51/ 2,0 mm

Št. art.: 623973000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623973000
EAN/GTIN 4007430408808
Številka proizvajalca 623973000

Opis

Opis:

  • Odporen proti zlomu z dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Brušena / valovita
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 118 BF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 2,5-6 mm / neželezne kovine
  • Uporabna dolžina: 51 mm
  • Opis izdelka: Odpornost proti lomljenju pri dolgi življenjski dobi
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 2,0

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.