3 listi za vbodno žago ″karbidni les + kovina″ 108/3,5-5 mm

Št. art.: 623836000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623836000
EAN/GTIN 4061792179707
Številka proizvajalca 623836000

Opis

Opis:

  • Varjeni karbidni zobje za izjemno vzdržljivost
  • Hitri in čisti rezi v širokem spektru lesnih in kovinskih materialov ter v vseh debelinah materiala

Lastnosti:

  • Različica: Karbidna konica
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T367XHM
  • Material: Hm
  • Uporabna dolžina: 108 mm
  • Prodajna enota: 3
  • zob: 3,5 – 5 mm/7-5 TPI

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico