Vrtalno kladivo SDS-max Pro 4 / 25 x 1320 mm

Št. art.: 623827000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623827000
EAN/GTIN 4061792177475
Številka proizvajalca 623827000

Opis

Opis:

  • Neprekosljiva rušilna moč: izjemno robustno in agresivno S-rezilo iz masivnega karbida
  • Nenehno dolga življenjska doba: kratka glava z veliko prostorninskimi prašnimi kanali za odstranjevanje prahu s svedrov brez trenja. Minimalno nastajanje toplote
  • Najvišja hitrost vrtanja: pod kotom nagnjeni sekundarni rezalni robovi za agresivno napredovanje vrtanja
  • Optimalno centriranje: aktivna centrirna konica za optimalno vodenje pri vrtanju v beton in armirani beton
  • Točni premeri izvrtin: inovativna oznaka obrabe (služi kot indikator dimenzijske točnosti)
  • Zaviranje vibracij: optimizirane vrednosti vibracij - idealne za najtežje zahteve na gradbišču
  • Za uporabo v betonu, zidu, naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 1200 mm
  • Premer: 25 mm
  • Skupna dolžina: 1320 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico