Ščetka za skodelice 65x0,35 mm/ 5/8″, iz nerjavnega jekla

Št. art.: 623805000
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623805000
EAN/GTIN 4007430408303
Številka proizvajalca 623805000

Opis

Opis:

  • Univerzalno uporaben pri obdelavi nerjavnega jekla, npr. za glajenje zvarnih šivov in mest, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in starih premazov barve; idealen za obdelavo nerjavnih jekel.
  • Trip obrusa: žica iz nerjavnega jekla z vozli.

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,35 mm
  • Premer: 65 mm
  • Ženska nit: 5/8 ″
  • Maks. število vrtljajev: 11000 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico