Ratchet 3/8″ 200 mm

Št. art.: 6237090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6237090
EAN/GTIN 4010886623701
Številka proizvajalca 6237090
L-število L60160 1140

Opis

Opis:

Posebej primeren za delo v zaprtih prostorih
Način oblikovanja v skladu z DIN 3122, ISO 3315
S kovinskim diskom z enostavnim oprijemom, fino nazobčan (72 zob) in robusten
Odvratni kot 5°
Nedrseči dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kroglično zaporo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
  • Število zob: 72
  • Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 33 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material ročaja: 2-komponentni
  • Višina glave ročice: 33,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico