5 Listovi za vbodno žago ″čisti les premium″ 57/ 1,4 mm

Št. art.: 623695000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623695000
EAN/GTIN 4007430126764
Številka proizvajalca 623695000

Opis

Opis:

  • Čisti in kotni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla / koničasti zobje
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 A
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Posebej za laminatne talne plošče / plošče iz trdega lesa / mehkega lesa / prevlečene plošče / vezane plošče / posebej za ukrivljene kose / za čiste reze
  • Uporabna dolžina: 57 mm
  • Opis izdelka: Čisti in kotno natančni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 1,4 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico