Opis:
Posebej primerno za robustno uporabo v industriji in gospodarskih vozilih
Način izvedbe po DIN 3122, ISO 3315
S spuščeno prestavno ročico
Zaščita z zaskočnico v srednjem položaju: Pri prestavljanju se prestavna ročica samodejno zaskoči za desno ali levo prestavo
Z gumbom za sprostitev
Zvlečni kot 11,25°
Nedrseč dvokomponentni ročaj z odprtino za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kroglično zaporo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
- Vrsta zaklepanja: Zaklepanje v srednjem položaju
- Skupna širina [mm]: 35 mm
- Skupna višina [mm]: 30 mm
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Višina glave ročice: 30,2 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 11 °
- Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez