25 listov za vbodno žago ″čisti les″ 74/ 2,5 mm

Št. art.: 623691000
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
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623691000
EAN/GTIN 4007430440822
Številka proizvajalca 623691000

Opis

Opis:

  • Hitro, čisto in z natančnimi koti

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Trdi les / mehki les / iverne plošče / tesarske plošče / vlaknene plošče / plastika 3-30 mm / za čiste reze
  • Uporabna dolžina: 74 mm
  • Opis izdelka: Hitro, čisto in kot-natančno
  • Prodajna enota: 25
  • zob: 2,5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico