5 listov vbodne žage ″osnovni les″ 51/ 2,0 mm

Št. art.: 623646000
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623646000
    EAN/GTIN 4007430407511
    Številka proizvajalca 623646000

    Opis

    Opis:

    • Dobri rezultati rezanja z dobro življenjsko dobo orodja

    Lastnosti:

    • Različica: Brušena / valovita
    • Debelina: 1 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: T 119 bo
    • Material: HCS
    • Primernost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 2-20 mm / vlaknene plošče 2-20 mm / plastika / izolacijski material / posebej za rezanje krivulj
    • Uporabna dolžina: 51 mm
    • Opis izdelka: Dobri rezultati rezanja z dobrim življenjska doba
    • Prodajna enota: 5
    • zob: 2,0 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico