5 listov za vbodno žago ″osnovne kovine″ 66/ 0,7 mm

Št. art.: 623636000
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623636000
    EAN/GTIN 4007430407412
    Številka proizvajalca 623636000
    L-število L01750 1795

    Opis

    Opis:

    • Dobri rezultati rezanja z dobro življenjsko dobo orodja

    Lastnosti:

    • Različica: Brušena / valovita
    • Debelina: 1 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: T 118 G.
    • Material: HSS
    • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 0,5-1,5 mm / neželezne kovine
    • Uporabna dolžina: 66 mm
    • Opis izdelka: Dobri rezultati rezanja z dobrim življenjska doba
    • Prodajna enota: 5
    • zob: 0,7 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico