5 listov vbodne žage ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Št. art.: 623633000
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
    Vrsta izdelka List za vbodno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 623633000
    EAN/GTIN 4007430407382
    Številka proizvajalca 623633000
    L-število L01750 534

    Opis

    Opis:

    • Hitri in ravni rezi

    Lastnosti:

    • Različica: Ozemljitev / zožena
    • Debelina: 1,25 mm
    • V skladu z Boschevim tipom: T 144 D.
    • Material: HCS
    • Ustreznost materiala: Trd les / mehki les / iverne plošče / mizarske plošče 5-50 mm / za hitre reze
    • Uporabna dolžina: 74 mm
    • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
    • Prodajna enota: 5
    • zob: 4,0 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico